Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier RC Großrolle "FETEX" Standard [380 m] je Rolle, 2-lagig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Palette
Toilettenpapier RC Großrolle "FETEX" Standard [380 m] je Rolle, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     5934-52320-002
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     52320-002
EAN/GTIN:
     4260172190510
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle

Toilettenpapier RC Großrolle mit 380 Laufmeter je Rollen

Unser 2-lagiges Standard Toilettenpapier für ein brilliantes und weiches 
Reinigungserlebnis. 


Weichheit, Reißfestigkeit, Saugfähigkeit - das zeichnet das Toilettenpapier aus.

Keine Werbesprüche, keine bunten Blumenmotive, kein Lavendelduft. 

Robuste, weiße, weiche Qualität, bieten wir Ihnen hier an. Jetzt zugreifen!
 

Ihre Highlights auf einen Blick:

  • hochwertiges und 2-lagiges Toilettenpapier aus Recyclingpapier
  • 380 Laufmeter je Rolle = 2.280 Laufmeter gesamt
  • 6 Rollen in der Großverpackung
  • Recycling
  • sehr wirtschaflich im Verbrauch
  • 9,0 x 22 cm je Abriss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22 cm
Breite:
9 cm
Lagen:
2-lagig
Laufmeter:
380 m
Rollen in VE:
6 Rollen
Material:
Recycling - Papier
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-jumborollen recycling, Jumborolle, Toilettenpapier, Großrolle, Topa, WCpapier, 2-lagig, klopapier, 6 Rollen, hochweiß, hochwertig, Großpackung, Großverbraucherpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 21.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,58334* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 42 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 420 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETEX
52120-001
ab € 23,12*
Ähnlich
FETEX
52130-001
ab € 30,31*
Ähnlich
FETEX
52120-002
ab € 21,35*
Ähnlich
FETEX
52320-001
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.