Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband "FETEX" Classic Steinklebeband, silber, mit 190µm, 50 m lang, 48 mm breit


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Gewebeband "FETEX" Classic Steinklebeband, silber, mit 190µm, 50 m lang, 48 mm breit
Artikel-Nr.:
     5934-40050-001
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     40050-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband "FETEX" Classic Steinklebeband, silber, mit 190µm, 50 m lang, 48 mm breit

Gewebeband für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Für langfristige und kurzfristige Abdeck- und Abklebearbeiten.
für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Klebeband macht seinem Namen Panzertape aller Ehre.


Ausführung:

  • leicht abreißbar, in gewünschter Länge
  • Kleber: Kautschuk
  • Temperaturbeständigkeit: bis  zu -15°C / +60°C
  • sehr hohe Klebkraft

 

Warnhinweis:

Des Käufers bzw. Verarbeiter muss vor der Anwendung das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck (in eigener Verantwortung) überprüfen.
Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Stärke:
190 µm
Material:
Gewebe
Inhalt/Karton:
24 Rollen
Warnhinweis:
Der Käufer bzw. Verarbeiter muss vor der Anwendung das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck (in eigener Verantwortung) überprüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 48mm breit 50m lang silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, Duct Tape, Klebeband, Panzerband, Panzer-Tape, Panzertape, 50m 50mm, duck tape, Steinband, Stein tape, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 24 Rollen (ab € 2,95334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 109,10*
€ 129,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 104,57*
€ 124,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 92,54*
€ 110,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 88,77*
€ 105,64
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 80,70*
€ 96,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 70,88*
€ 84,35
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETEX
43038-005
ab € 72,70*
Ähnlich
FETEX
43050-005
ab € 75,36*
Ähnlich
FETEX
43038-006
ab € 72,82*
Ähnlich
FETEX
43038-003
ab € 77,59*
Ähnlich
FETEX
43050-003
ab € 69,45*
Ähnlich
FETEX
43038-004
ab € 132,86*
Ähnlich
FETEX
40038-001
ab € 68,02*
Ähnlich
FETEX
40050-002
ab € 74,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.