Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textschild Ausgang, Kunststoff, nachleuchtend, 297 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Ausgang", Kunststoff (1 mm), 297 x 105 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "Ausgang", Kunststoff (1 mm), 297 x 105 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.031
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.031
EAN/GTIN:
     4061466067194
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Rettungsschild Ausgang, Textschild, rechteckig, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 297 mm, Höhe: 105 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Ausgang
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Ausgang, Rettungsschild Ausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, Ausgang, 297 x 105 mm, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,325*
€ 5,991*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,67*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.