Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Ausgang, VE 10 Stk, Kunststoff, langnachleuchtend, LxHxT 297 x 105 x 1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583863
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.031
EAN/GTIN:
     4061466067194
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Ausgang, VE 10 Stk, Kunststoff, langnachleuchtend, LxHxT 297 x 105 x 1 mm.

Diverse Motive erhältlich.

Diese Textschilder dienen als Ergänzung zur bestehenden Rettungswegkennzeichnung. Im Ernstfall unterstützen die Zusatzschilder mit Aufschrift die Orientierung in Gefahrensituationen.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Rettungskennzeichen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Motiv:
Ausgang
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
1 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Ausgang, Rettungsschild Ausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, 583863 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,487*
€ 6,167*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,167*
€ 7,33873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,787*
€ 6,88653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,577*
€ 6,63663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,487*
€ 5,33953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.