Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht in Betrieb setzen, rot/schwarz, Kunststoff, 80 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nicht in Betrieb setzen, rot / schwarz, Kunststoff, 80 x 150 x 1 mm
Nicht in Betrieb setzen, rot / schwarz, Kunststoff, 80 x 150 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.88.036
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.88.036
EAN/GTIN:
     4061466066715
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wartungsanhänger
Wartungsanhänger Nicht in Betrieb setzen, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 80 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Nicht in Betrieb setzen
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Nicht in Betrieb setzen, 80 x 150 mm, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 20,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 25,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 28,93*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
K160.88.026
ab € 12,26*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
K160.88.224
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.