Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 x 1 mm
Damen, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.24.027
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.24.027
EAN/GTIN:
     4061466066166
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Türkennzeichnung Damen, quadratisch, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Damen
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, piktogramm damen, Gewerbekennzeichen, Damen, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.