Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 210 x 297 mm
Kombischild Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.13.014
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.13.014
EAN/GTIN:
     4061466064872
Suchbegriffe:
Elektrischer Betriebsraum
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnzeichen Kombischild "Elektrischer Betriebsraum" [W012], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Elektrischer Betriebsraum
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: elektrischer betriebsraum kunststoff, elektrischer betriebsraum, Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, 210 x 297 mm, W012, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,59*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.