Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Kunststoff, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild Kombischild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" [P020], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild Kombischild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" [P020], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.09.225
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.09.225
EAN/GTIN:
     4061466064544
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, ASR A1.3 / ISO 7010, P020, Kombischild, rechteckig, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Verbotszeichen, Verbotsschild, Kombischild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, 210 x 297 mm, P020, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,65*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 9,51*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.