Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Allgemeines Gebotszeichen, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Allgemeines Gebotszeichen" [M001], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen "Allgemeines Gebotszeichen" [M001], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.06.032
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.032
EAN/GTIN:
     4061466063288
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m001 allge...
Gebotsschild Allgemeines Gebotszeichen, ASR A1.3 / ISO 7010, M001, rund, blau, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Allgemeines Gebotszeichen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Allgemeines Gebotszeichen, 200 mm, M001, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.