Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr, Kunststoff, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Vorsicht! Rutschgefahr" [W011], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen Kombischild "Vorsicht! Rutschgefahr" [W011], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.05.251
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.05.251
EAN/GTIN:
     4061466063158
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnschild Vorsicht! Rutschgefahr, ASR A1.3 / ISO 7010, W011, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Vorsicht! Rutschgefahr
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Vorsicht! Rutschgefahr, 210 x 297 mm, W011, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,163*
€ 8,183*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 9,51*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.