Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.16-F900
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.16-F900
EAN/GTIN:
     4061466109108
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schild folie
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Gewerbekennzeichen, WC, 200 x 200 mm, weiß, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.