Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, silber
Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, silber
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.200.12-F990
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.200.12-F990
EAN/GTIN:
     4061466110463
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 200 x 200 mm, silber
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC Damen
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, Gewerbekennzeichen, WC Damen, 200 x 200 mm, silber, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.