Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, grün
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.150.16-F908
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.150.16-F908
EAN/GTIN:
     4061466108262
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schild folie
Türkennzeichnung "WC + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, grün
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Gewerbekennzeichen, WC, 150 x 150 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.