Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Damen/Herren + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Damen/Herren + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, silber
Türkennzeichnung "Damen/Herren + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, silber
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.150.10-F990
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.150.10-F990
EAN/GTIN:
     4061466108484
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
piktogramm damen/herrentoilette fol...
Türkennzeichnung "Damen/Herren + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, silber
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Damen/Herren
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: damen- / herrentoilette, Gewerbekennzeichen, Damen/Herren, 150 x 150 mm, silber, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.