Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.14-F990
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.14-F990
EAN/GTIN:
     4061466106565
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schild folie
Türkennzeichnung "WC barrierefrei + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC barrierefrei
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Gewerbekennzeichen, WC barrierefrei, 100 x 100 mm, silber, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.