Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz
Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.12-F901
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.12-F901
EAN/GTIN:
     4061466105421
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Türkennzeichnung "Damen-WC + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
WC Damen
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, Gewerbekennzeichen, WC Damen, 100 x 100 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.