Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Erdgas, 100 mm, bis 70°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Erdgas, 100 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Erdgas, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT274.G01.KS
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/G01-KS
EAN/GTIN:
     4061466061314
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Erdgas, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: gelb, Schrift und Pfeile: schwarz, Zusatzfarbe: rot, für Rohre unter 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
100 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, gelb / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,20*
€ 184,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,11*
€ 181,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,10*
€ 171,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,24*
€ 149,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,11*
€ 142,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,08*
€ 123,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.