Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Lauge, 76 mm, über 50 mm, Grund violett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Lauge, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Lauge, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT174.L00.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403.L00.KM
EAN/GTIN:
     4061466058697
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Lauge, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: violett, Schrift und Pfeile: weiß, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, violett, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,18*
€ 178,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,95*
€ 176,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 140,21*
€ 166,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,53*
€ 144,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,84*
€ 139,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,34*
€ 119,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.