Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmelderzentrale Folie 297 x 105 mm, 55 / 8 mcd, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmelderzentrale Folie 297 x 105 mm, 55 / 8 mcd, selbstklebend
Brandmelderzentrale Folie 297 x 105 mm, 55 / 8 mcd, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.02.024
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.02.024
EAN/GTIN:
     4061466055511
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Feuerwehrzeichen Textschild "Brandmelderzentrale" Folie (0,4 mm), 297 x 105 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, DIN 4066, selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Brandmelderzentrale
Norm Vorschrift:
DIN 4066
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,48*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,30*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.