Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Natronlauge, 76 mm, bis 130°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Natronlauge, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Natronlauge, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FH175.L01.KS
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403HB/L01-KS
EAN/GTIN:
     4061466052411
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Natronlauge, hitzebeständige Folie bis 130°C, Grund: violett, Schrift und Pfeile: weiß, für Rohre unter 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
laminiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, violett, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,65*
€ 228,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,36*
€ 226,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 181,42*
€ 215,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,76*
€ 184,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,80*
€ 174,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,92*
€ 154,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.