Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresplak. "Nächster Prüftermin" 29-34 Folie gelb 95x25mm 6 Stk/Bog


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette - Mehrjahresplakette "Nächster Prüftermin", Monate: 1-12, Jahre: 2029-2034, Folie (0,1 mm), gelb, 95 x 25 mm, 6 Stück je Bogen
Kabelprüfplakette - Mehrjahresplakette "Nächster Prüftermin", Monate: 1-12, Jahre: 2029-2034, Folie (0,1 mm), gelb, 95 x 25 mm, 6 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.017-29
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.017-29
EAN/GTIN:
     4061466114164
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Diese Kabelprüfplakette wird verwendet, um anzuzeigen, dass eine regelmäßige Prüfung von elektrischen Leitungen und Anlagen durchgeführt wurde und dass der nächste Prüftermin festgelegt ist. Die Plakette dient als Nachweis dafür, dass die elektrischen Anlagen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen und dass sie regelmäßig überprüft werden, um ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Sie wird gut sichtbar an einem Kabel oder einer elektrischen Leitung angebracht. Die Verwendung einer Mehrjahresprüfplakette ermöglicht es, den nächsten Prüftermin auf der Plakette anzugeben, so dass die zuständigen Personen wissen, wann die nächste Prüfung stattfinden muss.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Nächster Prüftermin
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
transparent;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, prüfplakette nächster prüftermin marahrens, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächste prüfung, prüfplakette, prüfetiketten, prüfkennzeichen, kabelprüfplakette, nächster prüftermin, prüfplakette marahrens, prüfetiketten marahrens, prüfkennzeichen marahrens, marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,871*
€ 11,728*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 14,03*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 150 Bögen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Bogen
ab 300 Bögen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.