Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette, Mehrjahreszahlen, gelb, Folie, LxH 25 x 95 mm, VE 10 Stk, 2029 - 2034.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette, Mehrjahreszahlen, gelb
Kabelprüfplakette, Mehrjahreszahlen, gelb
Artikel-Nr.:
     103-784336
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.017-29
EAN/GTIN:
     4061466114164
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette, Mehrjahreszahlen, gelb, Folie, LxH 25 x 95 mm, VE 10 Stk, 2029 - 2034.

Strapazierfähige Folie, Stärke 0,1 mm. Transparent, witterungsbeständig. 6 Stück je Bogen, 10 Bögen je VE.

Diese Kabelprüfplakette wird verwendet, um anzuzeigen, dass eine regelmäßige Prüfung von elektrischen Leitungen und Anlagen durchgeführt wurde und dass der nächste Prüftermin festgelegt ist. Die Plakette dient als Nachweis dafür, dass die elektrischen Anlagen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen und dass sie regelmäßig überprüft werden, um ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Sie wird gut sichtbar an einem Kabel oder einer elektrischen Leitung angebracht. Die Verwendung einer Mehrjahresprüfplakette ermöglicht es, den nächsten Prüftermin auf der Plakette anzugeben, so dass die zuständigen Personen wissen, wann die nächste Prüfung stattfinden muss.
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Folie
Jahr:
2029-2034
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm mm
Höhe:
95 mm
Farbe:
gelb
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, prüfplakette nächster prüftermin marahrens, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächste prüfung, 784336 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten, Prüfplaketten DGUV, Sicherheitsbeschilderung, Sticker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,851*
€ 11,708*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 13,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 11,708*
€ 13,93252
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,209*
€ 13,33871
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,101*
€ 13,21019
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,821*
€ 12,87699
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 8,851*
€ 10,53269
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 117,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.