Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Wasserstoff, mehrfarbig, Folie, 156 x 26 mm, G411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Wasserstoff, mehrfarbig, Folie, selbstklebend, 156 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, G411
Aufkleber Wasserstoff, mehrfarbig, Folie, selbstklebend, 156 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, G411
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.004/G411
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.004/G411
EAN/GTIN:
     4061466046410
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
marahrens aufkleber
Pfeilformschild Wasserstoff DIN 2403, G411, Textschild, rechteckig, mehrfarbig, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 156 mm, Höhe: 26 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
156 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 156 x 26 mm, G411, DIN 2403, gelb / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.