Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun/schwarz, Folie, 156 x 26 mm, F902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun / schwarz, Folie, selbstklebend, 156 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, F902
Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun / schwarz, Folie, selbstklebend, 156 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, F902
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.004/F902
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.004/F902
EAN/GTIN:
     4061466046212
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
marahrens aufkleber
Pfeilformschild Bremsflüssigkeit DIN 2403, F902, Textschild, rechteckig, braun / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 156 mm, Höhe: 26 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
156 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 156 x 26 mm, F902, DIN 2403, braun / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.