Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, 180 x 37 mm, L705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, selbstklebend, 180 x 37 x 0,1 mm, DIN 2403, L705
Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, selbstklebend, 180 x 37 x 0,1 mm, DIN 2403, L705
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.002/L705
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.002/L705
EAN/GTIN:
     4061466045512
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Pfeilformschild Brüdenkondensat DIN 2403, L705, Textschild, rechteckig, violett, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 180 mm, Höhe: 37 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 180 x 37 mm, L705, DIN 2403, violett, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.