| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-F170.14.002/D201 Herst.-Nr.: F170.14.002/D201 EAN/GTIN: 4061466045345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pfeilformschild Brüdendampf DIN 2403, D201, Textschild, rechteckig, rot, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 180 mm, Höhe: 37 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180 mm | Höhe: | 37 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Norm Vorschrift: | DIN 2403 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | pfeilförmig | Eigenschaften: | gerundet;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 180 x 37 mm, D201, DIN 2403, rot, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |