Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Fremdspannung, Folie, 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Fremdspannung" [W012], Folie (0,1 mm), 100 x 50 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Fremdspannung" [W012], Folie (0,1 mm), 100 x 50 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.13.123
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.123
EAN/GTIN:
     4061466044218
Suchbegriffe:
Fremdspannung
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnschild Fremdspannung, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, mehrsprachig, Länge: 100 mm, Höhe: 50 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Fremdspannung
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
mehrsprachig;witterungsbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,87*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,446*
€ 2,126*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 38,29*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.13.043
ab € 1,09*
Ähnlich
Marahrens
F170.13.045
ab € 1,36*
Ähnlich
Marahrens
F170.13.044
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.