Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln, Folie, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild Kombischild "Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln", Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, Bewährte Praxis
Verbotsschild Kombischild "Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln", Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, Bewährte Praxis
Artikel-Nr.:
     5921-F170.09.238
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.09.238
EAN/GTIN:
     4061466098419
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Verbotsschild Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln, bewährte Praxis, Kombischild, rechteckig, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,773*
€ 7,693*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 9,05*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.