Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Auf Händeschütteln verzichten, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 210 x 297 x 0,1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583840
Herst.-Nr.:
     F170.09.238
EAN/GTIN:
     4061466098419
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Auf Händeschütteln verzichten, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 210 x 297 x 0,1 mm.

Diese Kombischilder machen auf Gefahrensituationen mit Pikto und Text aufmerksam.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Verbotszeichen.
Weitere Informationen:
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Auf Händeschütteln verzichten
Eigenschaft:
selbstklebend
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Händeschütteln vermeiden, Händeschütteln vermeiden Hinweisschild, aufkleber, 583840 49, Beschilderung, Beschilderungen, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,743*
€ 7,623*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 9,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,623*
€ 9,07137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,223*
€ 8,59537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,743*
€ 6,83417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.