Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Abfallbehälter benutzen, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Abfallbehälter benutzen" [M030], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Abfallbehälter benutzen" [M030], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.386
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.386
EAN/GTIN:
     4061466042085
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfallbehälter benutzen M030 Gebots...
Gebotsschild EN ISO 7010 M030 Abfal...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Abfallbehälter benutzen, ISO 7010, M030, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Abfallbehälter benutzen
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer rund, gebotsschilder praxisbewährt, Gebotszeichen, Gebotsschild, Abfallbehälter benutzen, 200 mm, M030, ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.