Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen", Folie (0,1 mm), 200 mm, in Anlehnung ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen", Folie (0,1 mm), 200 mm, in Anlehnung ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.299
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.299
EAN/GTIN:
     4061466041866
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen, in Anlehnung ISO 7010, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen
Norm Vorschrift:
in Anlehnung ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen, 200 mm, in Anlehnung ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.