Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen, Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen", Folie (0,1 mm), 100 mm, in Anlehnung ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen", Folie (0,1 mm), 100 mm, in Anlehnung ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.298
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.298
EAN/GTIN:
     4061466041859
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen, in Anlehnung ISO 7010, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen
Norm Vorschrift:
in Anlehnung ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen, 100 mm, in Anlehnung ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.