Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, 200 mm
Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.211
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.211
EAN/GTIN:
     4061466041620
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt atemsc...
Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, selbstklebend, 200 x 0,1 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Atemschutz benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: atemschutz benutzen m017 gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotsschild, Atemschutz benutzen, 200 mm, M017, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.