Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Achtung Löschvorgang mit Kohlendioxid [...] Raum, Folie, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor Erstickungsgefahr" [W041], Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor Erstickungsgefahr" [W041], Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.05.304
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.05.304
EAN/GTIN:
     4061466104936
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W041 Warnung...
Warnung vor Erstickungsgefahr W041 ...
warnschild en iso 7010 w041 warnung...
Warnzeichen Kombischild "Achtung Löschvorgang mit Kohlendioxid [...] im Raum einleiten" [W041], Folie, 210 x 297 mm, ASR A1.3/ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor Erstickungsgefahr
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor Erstickungsgefahr, 210 x 297 mm, W041, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.