Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnung vor gegenläufigen Rollen, Folie, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor gegenläufigen Rollen" [W025], Folie (0,1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor gegenläufigen Rollen" [W025], Folie (0,1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.304
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.304
EAN/GTIN:
     4061466040586
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen , ASR A1.3 / ISO 7010, W025, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor gegenläufigen Rollen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor gegenläufigen Rollen, W025, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.