Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber CO2-Gas, gelb/schwarz, Folie, 115 x 16 mm, G504


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aufkleber CO2-Gas, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 115 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, G504
Aufkleber CO2-Gas, gelb / schwarz, Folie, selbstklebend, 115 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, G504
Artikel-Nr.:
     5921-B171.14.003/G504
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.14.003/G504
EAN/GTIN:
     4061466030655
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
aufkleber
Pfeilformschild CO2-Gas DIN 2403, G504, Textschild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Länge: 115 mm, Höhe: 16 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 115 x 16 mm, G504, DIN 2403, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.