Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Blanko, Text frei, braun/rot, Folie, 115 x 16 mm, F800


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aufkleber Blanko - zur Selbstbeschriftung, braun / rot, Folie, selbstklebend, 115 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, F800
Aufkleber Blanko - zur Selbstbeschriftung, braun / rot, Folie, selbstklebend, 115 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, F800
Artikel-Nr.:
     5921-B171.14.003/F800
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.14.003/F800
EAN/GTIN:
     4061466030228
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
marahrens aufkleber
Pfeilformschild Blanko - zur Selbstbeschriftung DIN 2403, F800, Textschild, rechteckig, braun / rot, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Länge: 115 mm, Höhe: 16 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 115 x 16 mm, F800, DIN 2403, braun / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.