Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Citronensäure, orange/schwarz, Folie, 77 x 16 mm, S605


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aufkleber Citronensäure, orange / schwarz, Folie, selbstklebend, 77 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, S605
Aufkleber Citronensäure, orange / schwarz, Folie, selbstklebend, 77 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, S605
Artikel-Nr.:
     5921-B171.14.001/S605
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.14.001/S605
EAN/GTIN:
     4061466029864
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Säuren
aufkleber
Pfeilformschild Citronensäure DIN 2403, S605, Textschild, rechteckig, orange / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Länge: 77 mm, Höhe: 16 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
77 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 77 x 16 mm, S605, DIN 2403, orange, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.