Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Salmiakgeist, violett, Folie, 77 x 16 mm, L712


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aufkleber Salmiakgeist, violett, Folie, 77 x 16 mm, L712
Aufkleber Salmiakgeist, violett, Folie, 77 x 16 mm, L712
Artikel-Nr.:
     5921-B171.14.001/L712
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.14.001/L712
EAN/GTIN:
     4061466029772
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Laugen
marahrens aufkleber
Aufkleber Salmiakgeist, violett, Folie, selbstklebend, 77 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, L712
Weitere Informationen:
Länge:
77 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 77 x 16 mm, L712, DIN 2403, violett, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.