Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, 50 mm
Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.06.208
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.06.208
EAN/GTIN:
     4061466029079
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...
Aufkleber Atemschutz benutzen, Folie, selbstklebend, 50 x 0,1 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Atemschutz benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: atemschutz benutzen m017 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt atemschutz, Gebotszeichen, Gebotsschild, Atemschutz benutzen, 50 mm, M017, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.