Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Türgriffhinterlegung rechts, Alu, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Türgriffhinterlegung rechts, Alu, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,5 mm
Schild Türgriffhinterlegung rechts, Alu, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.297
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.297
EAN/GTIN:
     4061466026184
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Türgriffhinterlegungen
alle fluchtwegschilder alu
alle fluchtwegschilder
Rettungszeichen "Türgriffhinterlegung rechtsweisend", Aluminium (0,5 mm), 100 x 250 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Türgriffhinterlegung rechtsweisend
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Türgriffhinterlegung rechtsweisend, 100 x 250 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.