Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten, Alu, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten" [P013], Aluminium (0,5 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten" [P013], Aluminium (0,5 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A140.08.039
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.08.039
EAN/GTIN:
     4061466024005
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
verbotsschild en iso 7010 p013 mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Verbotsschild Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten, ASR A1.3 / ISO 7010, P013, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Aluminium, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten, 200 mm, P013, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.