| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-A140.06.223 Herst.-Nr.: A140.06.223 EAN/GTIN: 4061466023749 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild Gesichtsschutz benutzen, ASR A1.3 / ISO 7010, M013, rund, blau, gefertigt aus Aluminium, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,5 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Gesichtsschutz benutzen | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen, Gebotszeichen, Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen, 200 mm, M013, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens |
| | |
| |