Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz benutzen [M003] Alu 200 mm ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Gehörschutz benutzen" [M003], Aluminium (0,5 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen "Gehörschutz benutzen" [M003], Aluminium (0,5 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A140.06.208
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.06.208
EAN/GTIN:
     4061466023695
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Das Gebotsschild "Gehörschutz benutzen" ist ein Sicherheitshinweis, der an Orten angebracht wird, an denen Lärmpegel auftreten, die das Gehör schädigen können. Das Schild zeigt an, dass das Tragen von Gehörschutz Pflicht ist, um das Risiko von Gehörschäden oder Hörverlust zu minimieren. Die genauen Anforderungen für den Gehörschutz können je nach Lärmpegel und Gefahrengrad variieren. In einigen Fällen kann es ausreichen, Ohrstöpsel zu tragen, während in anderen Fällen spezielle Kopfhörer oder Gehörschutzkapseln erforderlich sein können. Das Tragen von Gehörschutz ist eine wichtige Maßnahme, um Gehörschäden und Hörverlust zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Gehörschutz benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, gebotsschild en iso 7010 m003, gebotszeichen en iso 7010 m003, gehörschutz benutzen, gehörschutz benutzen schild, gehörschutz benutzen aufkleber, gebotsschild iso 7010 m003, gebotszeichen m003, gebotszeichen gehörschutz benutzen, gebotsschild m003, gebotsschild gehörschutz benutzen, gebotszeichen, gebotsschild iso 7010 gehörschutz, m003, marahrens, marahrens schilder, marahrens aufkleber, marahrens gebotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.