Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Alu, SL 100 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor gegenläufigen Rollen" [W025], Aluminium (0,5 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor gegenläufigen Rollen" [W025], Aluminium (0,5 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A140.04.303
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.04.303
EAN/GTIN:
     4061466023466
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen , ASR A1.3 / ISO 7010, W025, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Aluminium, Seitenlänge: 100 mm, Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Seitenlänge:
100 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor gegenläufigen Rollen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor gegenläufigen Rollen, W025, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.