Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen 1044-10 Nur Schwerbehinderte mit, 420 x 231 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen 1044-10 Nur Schwerbehinderte mit, 420 x 231 x 2 mm, StVO, VZ 1044-10
Zusatzzeichen 1044-10 Nur Schwerbehinderte mit, 420 x 231 x 2 mm, StVO, VZ 1044-10
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.597
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     1044-10
EAN/GTIN:
     4061466021912
Suchbegriffe:
1044-10 (Zusatzzeichen)
1044 (Zusatzzeichen)
Personengruppen (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1044
Zusatzzeichen 1044-10 Nur Schwerbehinderte mit, außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde, Grund: weiß, Symbol und Rand schwarz, StVO, VZ 1044-10, rechteckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Länge: 420 mm, Höhe: 231 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1044-10 (zusatzzeichen), Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde, 420 x 231 mm, VZ 1044-10, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.