Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 125 Gegenverkehr, SL 630 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 125 Gegenverkehr, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 125
Verkehrsschild 125 Gegenverkehr, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 125
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.064
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     125
EAN/GTIN:
     4061466020236
Suchbegriffe:
125 (Gefahrzeichen)
14 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Gegenverkehr
Gefahrzeichen Gegenverkehr
Verkehrsschild 125 Gegenverkehr, StVO, VZ 125, dreieckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Seitenlänge: 630 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Seitenlänge:
630 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Gegenverkehr
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: 125 (gefahrzeichen), Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Gegenverkehr, VZ 125, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.