Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 120 Beidseitig verengte Fahrbahn, SL 900 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 120 Beidseitig verengte Fahrbahn, SL 900 x 2 mm, StVO, VZ 120
Verkehrsschild 120 Beidseitig verengte Fahrbahn, SL 900 x 2 mm, StVO, VZ 120
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.050
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4061466020168
Suchbegriffe:
120 (Gefahrzeichen)
8a (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (be...
Gefahrzeichen Verengte Fahrbahn
Verkehrsschild 120 Beidseitig verengte Fahrbahn, StVO, VZ 120, dreieckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Seitenlänge: 900 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Seitenlänge:
900 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Verengte Fahrbahn
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: 120 (gefahrzeichen), Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Verengte Fahrbahn, VZ 120, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.