Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 101 Gefahrstelle, SL 630 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 101 Gefahrstelle, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 101
Verkehrsschild 101 Gefahrstelle, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 101
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.001
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     101
EAN/GTIN:
     4061466020052
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild 101 Gefahrstelle, StVO, VZ 101, dreieckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Seitenlänge: 630 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Seitenlänge:
630 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Gefahrstelle
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Gefahrstelle, VZ 101, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.