Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!, Alu, 265 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild Kombischild "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!" [P003], Aluminium (1 mm), 265 x 370 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild Kombischild "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!" [P003], Aluminium (1 mm), 265 x 370 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A110.09.019
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.09.019
EAN/GTIN:
     4061466019704
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!, ASR A1.3 / ISO 7010, P003, Kombischild, rechteckig, rot / schwarz, gefertigt aus Aluminium, Länge: 265 mm, Höhe: 370 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, verbotsschild en iso 7010 kombischild aluminium, rauchen offenes licht und feuer verboten, Verbotszeichen, Verbotsschild, Kombischild, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!, 265 x 370 mm, P003, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.